Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス&microUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオス&microUSBオスY字ケーブル 充電・データ通信 USB2.0 - タイムリー

microUSBとType-CのY字ケーブルです。
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
MicroUSBコネクタは充電専用です。
typeCコネクタはデータ通信&充電対応です。
USB2.0対応です。
2台同時充電可能です。(USB充電器の出力によっては同時充電できない場合がございます)

質量(g)25規格USB2.0コネクタ形状USBAオス-Type-CオスµUSBオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)300オス形状USB TypeA/microB/USB Type-C内容量1個
注意
※本製品は充電専用です。通信はできません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898609GMC12Y
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする