Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメス アダプタ データ通信 USB3.1

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメス アダプタ データ通信 USB3.1 - タイムリー
(2件のレビュー)

Type-CをUSB Aプラグに変換するアダプタです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB3.1対応です。
Type-C接続のUSBメモリをPC接続し、高速で開きたい場合などに最適です。

仕様充電:5V対応(QCなどの5V以上の電圧には対応しておりません)寸法(mm)39×14×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)6コネクタ形状Type-C(メス)-USBA(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB3.1オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898618GMC13AA
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898618
2022-10-28
用途: パソコンのインターネット接続

なんの支障もなく使えています。値段も手頃でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 60898618
2023-03-14
用途: タイプC充電

タイプcオスとタイプcオスがないと、充電には使用出来ません。
5Vで何アンペアか確認出来ないので使用してみないとわかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする