曜日別特売

Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0

Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 - タイムリー
(4件のレビュー)

ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。

仕様充電:2.0A対応寸法(mm)28×12×7材質(本体)アルミ製黒色質量(g)3コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス)保証期間3ヵ月データ転送速度データ通信対応、USB2.0オス形状microBメス形状USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898627GMC14MA
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: Micro USB Type-Bが必要な時に
有限会社岩渕製作所

Type-Cのコードしかない時に Type-Bに変換してくれる。データ転送も問題なくできて重宝している。

2023-05-14
用途: androidデータ移行
小川知財事務所

micro USBのandroidスマホからGoogle pixelへデータ移行する際、付属のエクスチェンジアダプタは使用できず、こちらの製品で無事移行出来ました。

対象商品 : 60898627
2023-05-24
用途: 充電
教育・研究機関

Type-C変換アダプタの中でも特殊な,Type-CからMicro Bに変換するUSB規格外のものである。
通信や充電に用いる際,あくまでType-Cケーブル,コネクタの下位互換を利用するもので,
アダプタや親機 -> Type-C -> ケーブル -> Type-C -> (本製品) -> Micro B 製品 となるType-C規格で出力されたものが大元になる接続では通信,充電共に動作しないと思われる。
アダプタや親機 -> Type-A -> ケーブル -> Type-C -> (本製品) -> Micro B のような,
Type-A to Type-C ケーブルをType-A to Micro B ケーブルとして利用するものと考えた方がよい。

2が参考にしています
対象商品 : 60898627
2022-07-10
用途: 充電用変換コネクタとして

なぜか充電しない。アダプター、充電先機器、ケーブル、変換コネクタの組み合わせによっては、表面的な仕様では問題ないはずのところダメなことがあることは承知していたので、返品交換はしません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする