Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0

Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリーType-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 - タイムリー
(1件のレビュー)

人気商品のL型モデルです。
データ通信USB2.0対応です。
手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。

寸法(mm)25×20×5質量(g)2材質(本体)樹脂製データ転送速度データ通信対応、USB2.0保証期間3ヵ月メス形状microBオス形状USB Type-Cコネクタ形状microUSB(メス)-Type-C(オスL型)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898636GMC15MLB(黒モデル)
280
279
307(税込)
当日出荷
60898645GMC15MLW(白モデル)
280
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898636
2024-08-09
用途: スマホの充電など

個人的には90度になってる方が使いやすいように思います。
Type-Cなら裏返せばコードを流す向きを変えられるし、充電しながらスマホを使う時には使い易いんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする