曜日別特売

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリー
(1件のレビュー)

USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。

電源USB接続電球の種類LED防水性IP65準拠テープ幅(mm)9固定方法両面テープ固定内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
テープ長さ(m)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898934BIGLED-TP100RGBRRGB130
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60898943BIGLED-TP100W白(点灯)160
980
979
1,077(税込)
当日出荷
60898977BIGLED-TP200RGBRRGB260
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60898986BIGLED-TP200W白(点灯)2120
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898943
2023-10-13
用途: モニターの下に貼り付け
農・林・水産業

モニターの下に貼り付けて使用しています。パソコンのモニターの下に付けて手元を明るくしています。60cmに切って使用しています。自分の好きなサイズに切れるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする