エスエスエーサービス
USBケーブル 急速充電2.4A対応 microUSB充電ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
最大2.4Aの急速充電に対応した、microUSB充電専用ケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
色
レッド
端子形状
microUSB(オス)、USB・A(オス)
オス形状
microUSB/USB・A
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
ケーブル長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60899783
SU2-MC15R
最大出力2.4A対応の高速な充/給電に対応した充電専用ケーブル
15
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60899808
SU2-MC200R
最大出力2.4A対応の高速な充/給電に対応した充電専用ケーブル
200
¥
537
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60899853
SU2-MC80R
充電(最大出力2.4A対応)
80
¥
444
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください