USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)

USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス) - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。
耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。
QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。

レッド抵抗(kΩ)56KΩコネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス)データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値)オス形状USB TypeA/USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899966SU2-TC100R100
630
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
60899984SU2-TC20R20
537
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60899966
2023-03-06
用途: ipadに接続
教育・研究機関

ipadへの充電ができませんでした。別の会社のケーブルだとできましたが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする