曜日別特売

USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)

USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) - エスエスエーサービス

充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル
USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。
本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。

仕様通電:2口合計5V/3A迄対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899993SU2-TC80X2
722
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする