バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター

バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル ライトニング iPhone対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。

仕様
■本体
Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm
■延長ハーネス
プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm
■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
内容量1本
注意
※ブレーキスイッチに平型端子(187型)を採用していない場合は、付属の延長ハーネス(CA103型)で接続してください。
■意匠登録出願中■
【商品構成】・ユニット本体(ミニガラス管ヒューズ Φ5.2x20/250V5A)×1 ・ハンドルクランプ×1・ブレーキスイッチ分岐ハーネス(プラス線)×1 ・延長ハーネス(プラス線)×1・延長ハーネス(マイナス線)×1 ・結線コネクター×1 ・リリースタイプ結束バンド×1・結束バンド×2
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083858515645
4,700
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする