バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm

仕様
■意匠登録済み■
●入力コネクタ:Type-A
●出力コネクタ:Type-C
●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm内容量1本
注意
※データ転送に使用する場合、コネクター内に異物や汚れがないか確認をしてください。データの損傷、破損に対して保証は致しかねます。※LEDは通電中単色(白)で点灯し続けます。※防水機能はありません。※本商品は日本での使用を前提としております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083859415609
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-17
用途: バイク乗車時に使用
運輸・通信業

この製品は作りも良く出来る
長さも丁度良い
探してた品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする