パオック
DG用サンディングペーパーディスク #240
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパー5枚セットです。
用途
変速ディスクグラインダDGSA-100用サンディングペーパーとして
適合機種
DG-100SPA
粒度
#240
本体質量(g)
19
砥粒
A砥粒
取付け方法
ファスナー(マジックテープ)式
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60860784
DGSA100-S240
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください