ポリッシャー(脱着式) RPE202

ポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです
●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています
●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます
●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です
●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです
●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています

用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861204RPE202 コードあり補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ(M16)×1、脱着コード(5m)×1モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/脱着コード:PVCRPE202脱着コードあり
33,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
60861213RPE202 コードなし補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ(M16)×1モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミRPE202脱着コードなし
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861204
2022-05-04
用途: 車外装磨き
LS GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

リョービPE1400から買い替え。機能はほぼ同じですが、コードを脱着できるのはありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする