超静音シュレッダー マイクロカット

超静音シュレッダー マイクロカット - アイリスオーヤマ

グリーン購入法適合商品
静音設計約45dB(空転時)、使用時の音が気にならない超静音のパーソナルシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。またCD・DVD・BD(1枚)も細断可能です。2×11mmの細密カットで、ダストボックスにはA4コピー用紙約100枚を収容可能です。インテリアに調和するシンプルでおしゃれなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。グリーン購入法適合商品です。

質量(g)5600定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×351×316ダストボックス容量(L)7.5(A4コピー用紙100枚)細断寸法(mm)約2×11細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316細断可能物CD・DVD・BD最大投入幅A4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
細断速度
投入口幅(mm)
最大細断枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067327P4HMS-Wホワイト2m/分220、CD・DVD・BD投入部:120A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約4枚、CD・DVD・BD:1枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61067336P4HMS-Bブラック2m/分220、CD・DVD・BD投入部:120A4コピー用紙(上質紙64g/m2)約4枚、CD・DVD・BD:1枚
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61067345KP4HMS-Cベージュ約2m/分約220 、CD・DVD・BD投入部:120A4コピー用紙(上質紙64g/m2):4、CD・DVD・BD:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
61067354KP4HMS-Tブラウン約2m/分約220 、CD・DVD・BD投入部:120A4コピー用紙(上質紙64g/m2):4、CD・DVD・BD:1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする