曜日別特売

冷凍冷蔵庫118L

冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。

性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月ホワイト質量(g)31000電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)230省エネ基準達成率(%)2021年:100定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61067634IRSD-12B-W
オープン
39,880
43,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1¥2,400/税込¥2,640
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: オフィス職員用
その他業種

お手頃価格ですが、音も静かでしっかり冷えて満足です。
配送もスムーズでした。
オフィスで職員のペットボトルや食品を冷やすのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする