曜日別特売

冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要

冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 140L 霜取り不要 - アイリスオーヤマ

【省エネ達成基準率108%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
たっぷり140Lで大容量なのにコンパクトな冷凍冷蔵庫です。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。
事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて整理しやすく。2段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。
冷蔵室温度調節ダイヤルと冷凍室風量調節レバーで、庫内の温度を各3段階(弱・中・強)で調節可能です。
天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。

性能
冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色
ホワイト
質量(g)
36000
間口(mm)
495
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電動機:60/65(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×555×1255
周波数
定格電源:50/60Hz
冷却方式
ファン式
耐荷重N(kgf)
トップテーブル:30
年間消費電力量(kW)
280h/年
省エネ基準達成率(%)
108
定格内容積(L)
【全定格内容積】:140、【冷蔵室】:92、【冷凍室】:48
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533961IRSN-14B-W
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
冷蔵庫を導入する前に知っておきたい選び方
設置場所、使う人数、冷却方式、設置スペースに合わせて、最適な容量とタイプを選びましょう!
まずは「どこで・何人で・どう使うか」がポイントです。
冷蔵庫一覧はこちら
冷蔵庫選びのポイント どこで・何人で・どう使うか
ポイント01 場所で選ぶ 環境に合わせて
ポイント02 容量で選ぶ 人数にあわせて
ポイント03 冷却方式で選ぶ 管理や目的に合わせて
ポイント04 スペースで選ぶ 制限や状況に合わせて

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする