美和ロック
レバーハンドル錠
仕様
MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス
対応機種
MIWA LD・LDA
シリンダー
取付可能:MIWA LA/DAタイプ
バックセット(mm)
64
内容量
1個
注意
※LD錠に使用していたシリンダー・サムターンは流用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58382416
LDA.CS 64
¥
7,150
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください