バッテリー充電器

バッテリー充電器 - セルスターバッテリー充電器 - セルスター
(1件のレビュー)

DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。

適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185アズワン品番65-1708-73RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869604DP-2500ノーマルモードDC14.4V(12V時)/DC28.8V(24V時)/アイドリングストップモード DC15.9V(12V時)/DC30.0V(24V時)4A、7A、10A、15A、25A(DC12Vのみ)セルスタート/351.8(電源、クリップ)2092101853.6
34,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60869604
2025-04-03
用途: バッテリ充電
農・林・水産業

操作性が抜群に素晴らしいです。充電器はプラス・マイナスの端子の取付操作を誤ると充電器だけでなく本体までだめにしてしてしまいますので、使用するにあたり慎重に行う必要があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする