HEADS(ヘッズ)
無地OPPバッグ(100枚)
仕様
食品対応/開口部:M-OPB1~4(横)、M-OPB5~6(上)
材質
OPP(透明)原産国:日本
内容量
1パック(100枚)
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60907614
M-OPB5
M
200×300
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60907623
M-OPB6
S
100×320
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください