エコクマレジバッグ/バイオマス10%

エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)エコクマレジバッグ/バイオマス10% - HEADS(ヘッズ)

素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用し、「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーなレジ袋です。
レジ袋の有料化の際にご利用いただくためのバーコードが印刷されています。

仕様片面デザイン/バイオマス原料10%配合/バーコード付材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180073バイオマス配合率(%)10無料配布可否不可内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60908287ECK-M240450140
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
60908296ECK-S180350100
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする