栃木屋
フラッシュレバーハンドル(防水型)
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理
本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870313
THA-302J-1K<NO.2200>
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870329
THA-302J-1K<NO.2000>
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870338
THA-302J-2K<NO.2200>
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870347
THA-302J-2K<NO.2000>
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870356
THA-302J-3K<NO.2200>
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870365
THA-302J-3K<NO.2000>
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください