TOSTEM(LIXIL)
網戸戸車(左右セット)
用途
NT網戸戸車
適合
NT網戸86.8~94.6
セット内容
本体×2(LRセット)
材質
樹脂
色
ホワイト/ベージュ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60883279
FNMS014
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください