曜日別特売

液晶ディスプレイ壁掛け金具

液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具 - サンワサプライ

壁面取付け用ディスプレイ金具です。
ディプレイの向きを調整できるアームタイプです。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。
チルト角度は0°~10°です(ダミー)
50~84型程度までのディプレイの設置が可能です。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
【工事業者様へ】
・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
・作業は必ず大人二人以上で行ってください。
・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。

付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×12、M4×16、M5×16、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=20mm) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×70~457×430取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ最大:84インチまで可動範囲液晶モニター:左右(スウィング)/45°画面上(チルト)/10°総耐荷重(kg)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893167CR-PLKG14
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする