デスク

デスク - サンワサプライ

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は700~1134mmです。
天板は北欧風の木目天板を採用。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
作業台として使用することもできます。
昇降させる際の耐荷重は15kgです。
静止状態の耐荷重は50kgです。
天板は2分割構造になっています。狭い間口に部屋にも搬入することができます。

材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1800高さ(mm)700~1134奥行(mm)900キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700~1134フレーム色ブラック色(天板)薄い木目総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:50天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×20アジャスターあり六角レンチ(mm)4昇降範囲(mm)最低:700~最高:1134(アジャスター使用時)天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894269ERD-MTGAN18090LM
115,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする