デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60894269 品番ERD-MTGAN18090LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は700〜1134mmです。
天板は北欧風の木目天板を採用。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
作業台として使用することもできます。
昇降させる際の耐荷重は15kgです。
静止状態の耐荷重は50kgです。
天板は2分割構造になっています。狭い間口に部屋にも搬入することができます。

材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1800 高さ(mm)700〜1134 奥行(mm)900 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700〜1134 フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:50 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×20 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 昇降範囲(mm)最低:700〜最高:1134(アジャスター使用時) 天板寸法(幅×奥行)(mm)1800×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする