オスラム
蛍光ランプ
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(4個)
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
7
9
13
定格消費電力(W)
7
9
13
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
定格消費電力(W)
定格寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897498
DULUX S 7W/827
135
7
G23
7
10000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
60897507
DULUX S 7W/840
135
7
G23
7
10000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
60897516
DULUX S 9W/827
165
9
G23
9
10000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
60897525
DULUX S 9W/840
165
9
G23
9
10000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
60897534
DULUX S 13W/827
177
13
GX23
13
8000
オープン
取扱い終了
返品不可
60897543
DULUX S 13W/840
177
13
GX23
13
8000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る