オスラム
蛍光ランプ
定格寿命(時間)
10000
平均演色評価数(Ra)
80
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
口金
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60897568
DULUX D 13W/840
138
13
G24d-1
13
4000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60897577
DULUX D 18W/827
153
18
G24d-2
18
2700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
60897586
DULUX D 18W/840
153
18
G24d-2
18
4000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
60897559
DULUX D 13W/827
138
13
G24d-1
13
2700
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る