曜日別特売

HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382

HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382 - 村上被服HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382 - 村上被服HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382 - 村上被服HOOH 祭り用肩パット入りインナー(七分袖) 382 - 村上被服

高反発3D肩パッドで神輿を担ぐ肩への負担を軽減
肌触りの良いフラットシーム加工
伸縮性に優れたフリーストレッチ素材
羽織の中が見えないVネック仕様

ホワイト混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部分XPE100)機能フリーストレッチ、消臭、UVカット、接触冷感内容量1着
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60904839382SS72606448
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
60904848382S76627051
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
60904857382M82647654
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
60904875382LL94688860
オープン
2,990
3,289(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
609048843823L100709463
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
609048933824L1067210269
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
609049093826L1187611471
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
609049183828L1308012671
オープン
3,390
3,729(税込)
4日以内出荷
60904866382L88668257
オープン
2,990
3,289(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする