村上被服
HOOH ダブルフェイスカーゴ 3244
ニット素材使用の軽快な着心地とトリコット裏起毛で温かい肌触り
仕様
バックポケット、動きやすいストレッチ素材、リベット補強、コインポケット、スマホ入れに便利な深さの右ポケット、HOOHロゴ入り左ファスナーポケット、左脇カラビナループ
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル74、綿26、(裏)ボンディング、ポリエステル100
股下(cm)
80
機能
ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト上がり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60905408
3244
シルバーグレー
SS
70
オープン
取扱い終了
60905417
3244
シルバーグレー
S
75
オープン
取扱い終了
60905426
3244
シルバーグレー
M
80
オープン
取扱い終了
60905435
3244
シルバーグレー
L
85
オープン
取扱い終了
60905444
3244
シルバーグレー
LL
90
オープン
取扱い終了
60905453
3244
シルバーグレー
3L
95
オープン
取扱い終了
60905469
3244
シルバーグレー
4L
100
オープン
取扱い終了
60905478
3244
シルバーグレー
5L
110
オープン
取扱い終了
60905487
3244
シルバーグレー
6L
120
オープン
取扱い終了
60905496
3244
シルバーグレー
8L
130
オープン
取扱い終了
60905505
3244
アーミーグリーン
SS
70
オープン
取扱い終了
60905514
3244
アーミーグリーン
S
75
オープン
取扱い終了
60905523
3244
アーミーグリーン
M
80
オープン
取扱い終了
60905539
3244
アーミーグリーン
L
85
オープン
取扱い終了
60905548
3244
アーミーグリーン
LL
90
オープン
取扱い終了
60905557
3244
アーミーグリーン
3L
95
オープン
取扱い終了
60905566
3244
アーミーグリーン
4L
100
オープン
取扱い終了
60905575
3244
アーミーグリーン
5L
110
オープン
取扱い終了
60905584
3244
アーミーグリーン
6L
120
オープン
取扱い終了
60905593
3244
アーミーグリーン
8L
130
オープン
取扱い終了
60905609
3244
インディゴ
SS
70
オープン
取扱い終了
60905618
3244
インディゴ
S
75
オープン
取扱い終了
60905627
3244
インディゴ
M
80
オープン
取扱い終了
60905636
3244
インディゴ
L
85
オープン
取扱い終了
60905645
3244
インディゴ
LL
90
オープン
取扱い終了
60905654
3244
インディゴ
3L
95
オープン
取扱い終了
60905663
3244
インディゴ
4L
100
オープン
取扱い終了
60905679
3244
インディゴ
5L
110
オープン
取扱い終了
60905688
3244
インディゴ
6L
120
オープン
取扱い終了
60905697
3244
インディゴ
8L
130
オープン
取扱い終了
60905706
3244
アッシュブラック
SS
70
オープン
取扱い終了
60905715
3244
アッシュブラック
S
75
オープン
取扱い終了
60905724
3244
アッシュブラック
M
80
オープン
取扱い終了
60905733
3244
アッシュブラック
L
85
オープン
取扱い終了
60905749
3244
アッシュブラック
LL
90
オープン
取扱い終了
60905758
3244
アッシュブラック
3L
95
オープン
取扱い終了
60905767
3244
アッシュブラック
4L
100
オープン
取扱い終了
60905776
3244
アッシュブラック
5L
110
オープン
取扱い終了
60905785
3244
アッシュブラック
6L
120
オープン
取扱い終了
60905794
3244
アッシュブラック
8L
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください