HOOH ダブルフェイスカーゴ 3244

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60905514 品番3244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材使用の軽快な着心地とトリコット裏起毛で温かい肌触り

仕様バックポケット、動きやすいストレッチ素材、リベット補強、コインポケット、スマホ入れに便利な深さの右ポケット、HOOHロゴ入り左ファスナーポケット、左脇カラビナループ 種別カーゴパンツ アーミーグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル74、綿26、(裏)ボンディング、ポリエステル100 股下(cm)80 機能ストレッチ ウエスト上がり(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする