村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の ボトムス
村上被服の 秋冬 ボトムス
HOOH ダブルフェイスカーゴ 3244
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60905469
品番
3244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材使用の軽快な着心地とトリコット裏起毛で温かい肌触り
仕様
バックポケット、動きやすいストレッチ素材、リベット補強、コインポケット、スマホ入れに便利な深さの右ポケット、HOOHロゴ入り左ファスナーポケット、左脇カラビナループ
種別
カーゴパンツ
色
シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル74、綿26、(裏)ボンディング、ポリエステル100
股下(cm)
80
機能
ストレッチ
ウエスト上がり(cm)
100