曜日別特売
モノタロウ

シリコンゴムヘラ

シリコンゴムヘラ - モノタロウシリコンゴムヘラ - モノタロウシリコンゴムヘラ - モノタロウシリコンゴムヘラ - モノタロウ
(6件のレビュー)

フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。

用途各種の調理作業に材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)55×274×10タイプ食洗器対応規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。食洗器対応です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947137-
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947137
2026-02-23
用途: 炒め物などに
その他業種

炒め物を作る時に重宝しています。
フッ素加工のフライパンを使ってるのでフライパンを傷つけることなく安心して使えます。

対象商品 : 60947137
2025-07-14
用途: 毎日の調理
自動車・二輪車・自転車関連業

先端部分の適度な硬さ、しなりがちょうどよく
使いやすいと感じました。
毎日の調理に使うので、使いやすさと価格は
重要ですね!

2025-06-26
用途: 調理の時
有限会社京八飲食業

調理の時、このスクレパーで、ボールなどをこそぎます。
使いやすいです。

2025-05-22
用途: 混ぜたり練ったりに!
民宿冨士飲食業

ほどよいしなりと継ぎ目がないので衛生的でよかったです。

対象商品 : 60947137
2024-03-02
用途: 加熱料理時
製造業

2021年6月に購入して何度か加熱料理時に使用して本日2024年3月に使用しようと思いましたら頭部のシリコン部がベタベタの状態になってました。洗ってもダメです。最悪な材質だと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 60947137
2022-03-01
用途: 調理一般

白なこともあって画像が飛んでいてわかりにくいことに、ヘラ部分と柄の境目があります。これは、お高い全面シリコンゴムの品と違って、使い方が難しくなると思われます。値段相応ですね。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする