イマオ クランパー

イマオ クランパー - イマオコーポレーション

位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。

材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド内容量1個
注意
※専用のテーパーブッシュと合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60968024QCIC05F26-2P
7,200
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする