NTN(エヌティーエヌ)
複列円すいころ軸受 413000形
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
複列
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60976379
413044E1
220
340
90
¥
764,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60976388
413032
160
240
60
¥
319,300
¥
140,492
¥
154,541
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方