曜日別特売

SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト

SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト - 岸和田ステンレス
(1件のレビュー)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。

用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート内容量1本
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
穴径
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610008183x6M360.55.522(呼び)1.5
オープン
90
99(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008273x8M380.55.522(呼び)1.5
オープン
90
99(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008363x10M3100.55.522(呼び)1.5
オープン
91
100(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008453x12M3120.55.522(呼び)1.5
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008543x15M3150.55.522(呼び)1.5
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008634x6M460.772.82.5(呼び)2.3
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008794x8M480.772.82.5(呼び)2.3
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008884x10M4100.772.82.5(呼び)2.3
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610008974x12M4120.772.82.5(呼び)2.3
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009064x15M4150.772.82.5(呼び)2.3
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009154x16M4160.772.82.5(呼び)2.3
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009244x20M4200.772.82.5(呼び)2.3
オープン
149
164(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009335x8M580.88.53.53(呼び)2.7
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009495x10M5100.88.53.53(呼び)2.7
オープン
119
131(税込)
当日出荷
610009585x12M5120.88.53.53(呼び)2.7
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009675x15M5150.88.53.53(呼び)2.7
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009765x16M5160.88.53.53(呼び)2.7
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009855x20M5200.88.53.53(呼び)2.7
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
610009945x25M5250.88.53.53(呼び)2.7
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010036x10M61011044(呼び)3
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010196x12M61211044(呼び)3
オープン
109
120(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010286x15M61511044(呼び)3
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010376x16M61611044(呼び)3
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010466x20M62011044(呼び)3
オープン
139
153(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010556x25M62511044(呼び)3
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010646x30M63011044(呼び)3
オープン
179
197(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010738x12M8121.251355(呼び)3.8
オープン
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010898x15M8151.251355(呼び)3.8
オープン
259
285(税込)
10日以内出荷
返品不可
610010988x16M8161.251355(呼び)3.8
オープン
259
285(税込)
10日以内出荷
返品不可
610011078x20M8201.251355(呼び)3.8
オープン
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
610011168x25M8251.251355(呼び)3.8
オープン
309
340(税込)
10日以内出荷
返品不可
610011258x30M8301.251355(呼び)3.8
オープン
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
610011348x35M8351.251355(呼び)3.8
オープン
399
439(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100114310x15M10151.51666(呼び)4.5
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100115910x16M10161.51666(呼び)4.5
オープン
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100116810x20M10201.51666(呼び)4.5
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100117710x25M10251.51666(呼び)4.5
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100118610x30M10301.51666(呼び)4.5
オープン
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100119510x35M10351.51666(呼び)4.5
オープン
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100120410x40M10401.51666(呼び)4.5
オープン
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100121312x20M12201.751878(呼び)5
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100122912x25M12251.751878(呼び)5
オープン
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100123812x30M12301.751878(呼び)5
オープン
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100124712x35M12351.751878(呼び)5
オープン
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100125612x40M12401.751878(呼び)5
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100126512x45M12451.751878(呼び)5
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
6100127412x50M12501.751878(呼び)5
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61000818
2023-01-20
用途: 整備用
その他業種

1本から売っているので買いやすいです。精度も十分だと思います。
耐久性はよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする