フローバル
ブレードロック(オール黄銅製)
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。
危険な出っ張りがなくホース接続ができます。
均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力
使用するブレードホースに準じる
使用流体
水、空気
流体温度(℃)
使用するブレードホースに準じる
内容量
1個
注意
※指定のホース径および許容圧力を厳守してください。
※ホースの端は直角に切断してください。
※ホース挿入時には、手が滑らないようご注意ください。
※ホース挿入が困難な場合は水を付着させたり、ホースを温水で温めてください。
※ナットはボディのネジに正確に取付け、ゆっくりと締め込んでください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61010189
TBC-0206
836-5009
41.5
81.9
1/4
21
¥780
取扱い終了
代引不可
61010198
TBC-0208
836-5011
41
77.8
1/4
22
¥780
取扱い終了
代引不可
61010207
TBC-0209
836-5013
42.5
93.2
1/4
24
¥780
取扱い終了
代引不可
61010216
TBC-0212
836-5017
42.5
101.6
1/4
26
¥970
取扱い終了
代引不可
61010225
TBC-0215
836-5020
44
125
1/4
30
¥870
取扱い終了
代引不可
61010234
TBC-0306
836-5010
43.5
91.9
3/8
21
¥780
取扱い終了
代引不可
61010243
TBC-0308
836-5012
43
86.8
3/8
22
¥780
取扱い終了
代引不可
61010259
TBC-0309
836-5014
44.5
103.1
3/8
24
¥780
取扱い終了
代引不可
61010268
TBC-0310
836-5015
44.5
100.2
3/8
24
¥870
取扱い終了
代引不可
61010277
TBC-0312
836-5018
44.5
108.8
3/8
26
¥870
取扱い終了
代引不可
61010286
TBC-0315
836-5021
46
130.9
3/8
30
¥870
取扱い終了
代引不可
61010295
TBC-0410
836-5016
46.5
116.5
1/2
24
¥870
取扱い終了
代引不可
61010304
TBC-0412
836-5019
46.5
124.2
1/2
26
¥870
取扱い終了
代引不可
61010313
TBC-0415
836-5022
48
135.5
1/2
30
¥870
取扱い終了
代引不可
61010329
TBC-0419
836-5024
54
213.7
1/2
35
¥1,760
取扱い終了
代引不可
61010338
TBC-0615
836-5023
50
166.1
3/4
30
¥870
取扱い終了
代引不可
61010347
TBC-0619
836-5025
58
233.8
3/4
35
¥1,560
取扱い終了
代引不可
61010356
TBC-0625
836-5027
61
334
3/4
42
¥2,020
取扱い終了
代引不可
61010365
TBC-0819
836-5026
59
288.6
1
35
¥1,560
取扱い終了
代引不可
61010374
TBC-0825
836-5028
63
338.3
1
42
¥1,860
取扱い終了
代引不可
61010383
TBC-1032
836-5029
69
687
1 1/4
54
¥4,270
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください