エポキシ鉄筋用被覆結束線

エポキシ鉄筋用被覆結束線 - TRUSCO

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。

用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)内容量1束
注意
※JIS適合品を使用していますが、カット等の加工を施した製品自体はJIS適合品にはなりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61012106TUAW-350-GN161-1143350150
270
取扱い終了
代引不可
61012115TUAW-450-GN161-1144450210
370
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする