画像準備中

エポキシ鉄筋用被覆結束線

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1束 注文コード61012115 品番TUAW-450-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。

用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 トラスコ品番161-1144 全長(mm)450 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 質量(g)210 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
注意
※JIS適合品を使用していますが、カット等の加工を施した製品自体はJIS適合品にはなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする