スイストゥール
システムドライバーショート
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。
コンパクトで携帯に便利です。
グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
材質
ビット:クロームバナジウム鋼、グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂
刃先
[[+]]00×[[-]]2
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61013323
SD-S01
125
35
165
828-8309
[[+]]1、[[+]]2、[[-]]5、[[-]]6、スクリュー、キリ
¥
1,980
取扱い終了
代引不可
61013339
SD-S03
125
35
165
828-8310
ヘクスローブ10、15、20、25、27、30
¥
1,980
取扱い終了
代引不可
61013348
SD-S07
125
35
165
828-8311
[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]4、[[-]]5、[[-]]6
¥
1,980
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください