画像準備中

システムドライバーショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61013339 品番SD-S03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。
コンパクトで携帯に便利です。
グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。

全長(mm)125 軸長(mm)35 質量(g)165 トラスコ品番828-8310 セット内容ヘクスローブ10、15、20、25、27、30 材質ビット:クロームバナジウム鋼、グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂 刃先[[+]]00×[[-]]2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする