スイストゥール
スイストゥールの ドライバー/ビット
スイストゥールの ドライバー
スイストゥールの 差替式ドライバー
システムドライバーショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61013323
品番
SD-S01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。
コンパクトで携帯に便利です。
グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
全長(mm)
125
軸長(mm)
35
質量(g)
165
トラスコ品番
828-8309
セット内容
[[+]]1、[[+]]2、[[-]]5、[[-]]6、スクリュー、キリ
材質
ビット:クロームバナジウム鋼、グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂
刃先
[[+]]00×[[-]]2