martor
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI
ステンレス製で耐食性があります。
食品加工現場などでも最適です。
適合本体
SECUNORM PROFI40
全長(mm)
71.2
質量(g)
44.5
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61014705
17940
161-2151
ステンレス
0.5
オープン
取扱い終了
代引不可
61014863
7940
161-2150
合金工具鋼(替刃7940)、ステンレス(替刃17940)
0.63
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください