martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61014705
品番
17940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性があります。
食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2151
適合本体
SECUNORM PROFI40
全長(mm)
71.2
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
44.5
刃厚(mm)
0.5