画像準備中

セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード61014863 品番7940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性があります。
食品加工現場などでも最適です。

トラスコ品番161-2150 適合本体SECUNORM PROFI40 全長(mm)71.2 材質/仕上合金工具鋼(替刃7940)、ステンレス(替刃17940) 質量(g)44.5 刃厚(mm)0.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする