アクリルパネル

アクリルパネル - TRUSCO

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。
2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。

用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。厚さ(mm)2.5材質/仕上アクリル内容量1セット(2枚)
注意
※ねじは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
穴径(mm)
パネル外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61019036AP2.5-A4-5161-3039A4サイズ6005347×260
2,300
取扱い終了
代引不可
61019045AP2.5-A4-8161-3040A4サイズ6008347×260
2,300
取扱い終了
代引不可
61019054AP2.5-PC-5161-3033はがきサイズ1905195×145
890
取扱い終了
代引不可
61019063AP2.5-PC-8161-3034はがきサイズ1908195×145
890
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする