画像準備中

アクリルパネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード61019063 品番AP2.5-PC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

装飾ねじに使えるアクリルパネルです。
2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。

用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 トラスコ品番161-3034 厚さ(mm)2.5 材質/仕上アクリル 摘要はがきサイズ 質量(g)190 穴径(mm)8 パネル外寸(mm)195×145
注意
※ねじは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする