TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリルパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
61019036
品番
AP2.5-A4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
装飾ねじに使えるアクリルパネルです。
2枚1セットで写真やカードを間に挟んで使います。
用途
写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。
トラスコ品番
161-3039
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
アクリル
摘要
A4サイズ
質量(g)
600
穴径(mm)
5
パネル外寸(mm)
347×260
注意
※ねじは別売りです。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長