TRUSCO
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。
アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
仕様
連結型
色
ネオグレー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
595
棚段数
3
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1000
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61028888
M1.5-6363-A1B
149-7757
27.4
860
903×601×1806
816
¥
30,500
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
61048479
M1.5-6463-A1B
149-7759
33.1
1160
1203×601×1806
1116
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61048497
M1.5-6563-A1B
149-7761
41.6
1460
1503×601×1806
1416
¥
39,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61048515
M1.5-6663-A1B
149-7763
51
1760
1803×601×1806
1716
¥
45,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください