TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61048515
品番
M1.5-6663-A1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。
アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
仕様
連結型
トラスコ品番
149-7763
質量(kg)
51
色
ネオグレー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
595
間口(mm)
1760
棚段数
3
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1803×601×1806
有効間口(mm)
1716
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1000
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません