画像準備中

軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61048479 品番M1.5-6463-A1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。
アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。

仕様連結型 トラスコ品番149-7759 質量(kg)33.1 ネオグレー 高さ(mm)1800 奥行(mm)595 間口(mm)1160 棚段数3 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×601×1806 有効間口(mm)1116 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)1000
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする