玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) - TRUSCO

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプE内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61029588TWEL-4P-12S1160-64049.121.01.012
42,800
取扱い終了
代引不可
61029597TWEL-4P-12S1.5160-640510.11.51.512
44,000
取扱い終了
代引不可
61029606TWEL-4P-12S2160-640611.82.02.012
45,200
取扱い終了
代引不可
61029615TWEL-4P-6S1160-63982.061.01.06
26,900
取扱い終了
代引不可
61029624TWEL-4P-6S1.5160-63992.341.51.56
27,500
取扱い終了
代引不可
61029633TWEL-4P-6S2160-64002.622.02.06
28,200
取扱い終了
代引不可
61029649TWEL-4P-9S1160-64013.721.01.09
31,600
取扱い終了
代引不可
61029658TWEL-4P-9S1.5160-64024.241.51.59
32,400
取扱い終了
代引不可
61029667TWEL-4P-9S2160-64034.762.02.09
33,200
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする